Schneider - Std szerelőlap (1200*1200) SX011054 - NSYMP1212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1200 mm
Szélesség - 1200 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
318 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130675
Sonepar cikkszám
SX011054
Gyártói cikkszám
NSYMP1212
Gyártói típuskód
NSYMP1212
Anyag:
acél
Magasság:
1200 mm
Szélesség:
1200 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Std szerelőlap (1200*1200)