Schneider - Std szerelőlap (1400*1000) SX011055 - NSYMP1410
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
277 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130682
Sonepar cikkszám
SX011055
Gyártói cikkszám
NSYMP1410
Gyártói típuskód
NSYMP1410
Anyag:
acél
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Std szerelőlap (1400*1000)