Schneider - Std szerelőlap (1800*1600) SX011056 - NSYMP1816
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1800 mm
Szélesség - 1600 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
628 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485130729
Sonepar cikkszám
SX011056
Gyártói cikkszám
NSYMP1816
Gyártói típuskód
NSYMP1816
Anyag:
acél
Magasság:
1800 mm
Szélesség:
1600 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
Std szerelőlap (1800*1600)