Schneider - STT903 fagyvédő termosztát auto reset, 6m kapilláris IP65 SX054839 - 5127000000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP65
Érzékelő típusa - egyéb
Méréstartomány - 2-70 °C
Kapilláris hossza - 6 m
Max. feszültség érintkezők - 250 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
7332552012624
Sonepar cikkszám
SX054839
Gyártói cikkszám
5127000000
Gyártói típuskód
5127000000
Védettség (IP):
IP65
Érzékelő típusa:
egyéb
Méréstartomány:
2-70 °C
Kapilláris hossza:
6 m
Max. feszültség érintkezők:
250 V
Robbanásvédett:
Nem
Magasság:
108 mm
Szélesség:
72 mm
Mélység:
70 mm
STT903 fagyvédő termosztát auto reset, 6m kapilláris IP65