Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - STT904 fagyvédő termosztát auto reset, 12m kapilláris SX054841 - 5127030000

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - STT904 fagyvédő termosztát auto reset, 12m kapilláris SX054841

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Érzékelő típusa - egyéb

  • Méréstartomány - 2-70 °C

  • Kapilláris hossza - 6 m

  • Max. feszültség érintkezők - 250 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552012655

Sonepar cikkszám

SX054841

Gyártói cikkszám

5127030000

Gyártói típuskód

5127030000

Védettség (IP):

IP65

Érzékelő típusa:

egyéb

Méréstartomány:

2-70 °C

Kapilláris hossza:

6 m

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Robbanásvédett:

Nem

Magasság:

108 mm

Szélesség:

72 mm

Mélység:

70 mm

STT904 fagyvédő termosztát auto reset, 12m kapilláris