Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - STT910 fagyvédő termosztát kézi reset, 0,6m kapilláris IP65 SX054846 - 5127090000

MásolásMásolás
Schneider - STT910 fagyvédő termosztát kézi reset, 0,6m kapilláris IP65 SX054846

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - OpenTherm

  • Vevővel - Nem

  • Szerelési mód - egyéb

  • Külső érzékelő - Igen

  • Méréstartomány - 20-70 °C

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

7332552012716

Sonepar cikkszám

SX054846

Gyártói cikkszám

5127090000

Gyártói típuskód

5127090000

Kivitel:

OpenTherm

Vevővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Külső érzékelő:

Igen

Méréstartomány:

20-70 °C

Klímaberendezéshez alkalmas:

Nem

Szín:

egyéb

Kijelzővel:

Nem

Hőmérséklet leolvasható:

Nem

Szabályozás karakterisztikája:

egyéb

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Érzékelő kivitel:

egyéb

Hűtés kimeneteinek száma:

0

Védettség (IP):

IP65

Termikus visszacsatolás:

nincs

Fűtés kimeneteinek száma:

1

Zajszint kijelzés:

Nem

Rejtett működés:

Nem

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Robbanásvédett:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Használati vízkapcsolóval:

Igen

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Magasság:

80 mm

Szélesség:

120 mm

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Fűtésekhez alkalmas:

Igen

Mélység:

55.1 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

STT910 fagyvédő termosztát kézi reset, 0,6m kapilláris IP65