Schneider - Süllyesztett moduláris sín - G rendszer SX066482 - LVS03003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 464 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481875433
Sonepar cikkszám
SX066482
Gyártói cikkszám
LVS03003
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS03003
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
464 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
35 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
31 mm
Szín:
zöld
RAL-szám:
0
Süllyesztett moduláris sín - G rendszer