Schneider - Süllyesztett szerelési készlet 21-27M SX067306 - LVS08820
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - üreges fal szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1380 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884428
Sonepar cikkszám
SX067306
Gyártói cikkszám
LVS08820
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08820
Tartozék fajtája:
üreges fal szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1380 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Süllyesztett szerelési készlet 21-27M