Schneider - Süllyesztett szerelési készlet 6-18M SX067305 - LVS08819
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - üreges fal szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 600 mm
Magasság - 930 mm
Tartozék - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481884435
Sonepar cikkszám
SX067305
Gyártói cikkszám
LVS08819
Gyártói típuskód
PrismaSeT LVS08819
Tartozék fajtája:
üreges fal szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
600 mm
Magasság:
930 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Süllyesztett szerelési készlet 6-18M