Schneider - Süllyesztett szerelési készlet Pack-hoz SX067308 - LVS08822
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - üreges fal szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 550 mm
Magasság - 1080 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481885395
Sonepar cikkszám
SX067308
Gyártói cikkszám
LVS08822
Gyártói típuskód
Prisma SeT LVS08822
Tartozék fajtája:
üreges fal szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
550 mm
Magasság:
1080 mm
Süllyesztett szerelési készlet Pack-hoz