Schneider - SXW Lite-DA2-IntelligensMozgató-ZigBee IP3X SX014180 - SED-0H0-5045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Szerelési mód - fűtőtest-szelep
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Igen
Busz-csatolással - Igen
Névleges feszültség - 24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX014180
Gyártói cikkszám
SED-0H0-5045
Gyártói típuskód
SED-0H0-5045
Busz-rendszer KNX:
Nem
Szerelési mód:
fűtőtest-szelep
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
Névleges feszültség:
24 V
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Hőmérsékletszabályozó folyamatos szabályozással beépített:
Nem
Master/Slave funkció:
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Gombok a kézi irányításhoz a meghajtásnál:
Igen
Hőmérséklet- és lengéskijelző:
Nem
Digitális bemenetek száma:
2
Buszfeszültség ellátás:
Igen
Védettség (IP):
IP3X