Schneider - SXW Lite-SEC-TEA-230VAC-ZigBee-4UI/4AO/5DO IP20 SX014172 - SEC-TEA-230-5045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Bemeneti csatornák száma - 4
Névleges feszültség - 220-240 V
Egyéb buszrendszerek - nincs
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480669460
Sonepar cikkszám
SX014172
Gyártói cikkszám
SEC-TEA-230-5045
Gyártói típuskód
SEC-TEA-230-5045
Busz-rendszer KNX:
Nem
Bemeneti csatornák száma:
4
Névleges feszültség:
220-240 V
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Kapcsolóbemenetek száma:
4
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Busz-csatolással:
Nem
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Bemenetek száma:
4
Max. kapcsolóáram:
0.02 A
Ohmikus kapcsolóáram:
5 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
1150 VA
Bemeneti feszültség:
0-10 V
C-teher:
Nem
Kimeneti csatornák száma:
9
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
5
Funkció kapcsolás:
Igen
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20