Schneider - SXW Lite-SEC-TEA-230VAC-ZigBee-4UI/4AO IP20 SX014176 - SEC-TEB-230-5045
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Nem
Bemeneti csatornák száma - 4
Névleges feszültség - 220-240 V
Egyéb buszrendszerek - egyéb
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX014176
Gyártói cikkszám
SEC-TEB-230-5045
Gyártói típuskód
SEC-TEB-230-5045
Busz-rendszer KNX:
Nem
Bemeneti csatornák száma:
4
Névleges feszültség:
220-240 V
Egyéb buszrendszerek:
egyéb
Szerelési mód:
falon kívüli
Kapcsolóbemenetek száma:
4
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Igen
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
LED-vezérlés:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Bemenetek száma:
4
C-teher:
Nem
Kimeneti csatornák száma:
9
Funkció kapcsolás:
Nem
Külső lekérdező feszültség szükséges:
Nem
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20