Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SXW Lite-SEC-TEA-24VAC-ZigBee-4UI/4AO IP20 SX014177 - SEC-TEB-24-5045

MásolásMásolás
Schneider - SXW Lite-SEC-TEA-24VAC-ZigBee-4UI/4AO IP20 SX014177

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Nem

  • Bemeneti csatornák száma - 4

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Egyéb buszrendszerek - egyéb

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX014177

Gyártói cikkszám

SEC-TEB-24-5045

Gyártói típuskód

SEC-TEB-24-5045

Busz-rendszer KNX:

Nem

Bemeneti csatornák száma:

4

Névleges feszültség:

24-24 V

Egyéb buszrendszerek:

egyéb

Szerelési mód:

falon kívüli

Kapcsolóbemenetek száma:

4

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Igen

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Busz-csatolással:

Igen

LED-vezérlés:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

Bemenetek száma:

4

C-teher:

Nem

Kimeneti csatornák száma:

9

Kimenő teljesítmény:

10 VA

Funkció kapcsolás:

Nem

Külső lekérdező feszültség szükséges:

Nem

Különböző fázisok rákapcsolhatók:

Nem

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Intelligens otthon/buszrendszerek - SXW Lite-SEC-TEA-24VAC-ZigBee-4UI/4AO