Nem visszaküldhető

Schneider - Symmt. DIN sín 7,5x35 300mm SX011966 - NSYSDR30B

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Symmt. DIN sín 7,5x35 300mm SX011966

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - nincs

  • Hosszúság - 300 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480184352

Sonepar cikkszám

SX011966

Gyártói cikkszám

NSYSDR30B

Gyártói típuskód

NSYSDR30B

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

nincs

Hosszúság:

300 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

0 mm

Anyagvastagság:

1 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Symmt. DIN sín 7,5x35 300mm