Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szakaszoló biztosító 3pólus+N 63A D02 IP20 SN087548 - MGN02763

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szakaszoló biztosító 3pólus+N 63A D02 IP20 SN087548

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Biztosítékmérethez - egyéb

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 4

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480518195

Sonepar cikkszám

SN087548

Gyártói cikkszám

MGN02763

Gyártói típuskód

Acti9 MGN02763

Biztosítékmérethez:

egyéb

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

4

Kapcsolt nulla:

Nem

Zárható:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Modulszélesség:

6

Védettség (IP):

IP20

Beépítési mélység:

43 mm

Szakaszoló biztosító 3pólus+N 63A D02 IP20