Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szakaszoló blokk 50A SX004986 - GK1EV

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szakaszoló blokk 50A SX004986

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 50 A

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - egyéb

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

191 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3389110256468

Sonepar cikkszám

SX004986

Gyártói cikkszám

GK1EV

Gyártói típuskód

GK1EV

Névleges tartós áram (Iu):

50 A

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

egyéb

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

billenő

Biztosítékfelügyelettel:

Igen

Kábelbevezetés:

egyéb

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Nem

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

egyéb

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

22 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

100 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

100 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Nem

Dugaszoló csatlakozókkal ellátva:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Szakaszoló blokk 50A