Schneider - Szakaszolókapcsoló, 1P, 63A SN189062 - EZ9S16163

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Szakaszolókapcsoló, 1P, 63A SN189062

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Főkapcsoló kivitel - Nem

  • Névleges tartós áram (Iu) - 63 A

  • Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel - Nem

  • Pólusszám - 1

  • VÉSZ-KI berendezés kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

15 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480589942

Sonepar cikkszám

SN189062

Gyártói cikkszám

EZ9S16163

Gyártói típuskód

EASY9 PRO EZ9S16163

Főkapcsoló kivitel:

Nem

Névleges tartós áram (Iu):

63 A

Karbantartó-/javító kapcsoló kivitel:

Nem

Pólusszám:

1

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Nem

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Nem

Működtető elem színe:

piros

Váltókapcsoló kivitel:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Segédérintkezők száma, záró:

0

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Reteszelhető:

Nem

Alkalmas négyfuratos előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas középre szerelt előlapi rögzítésre:

Igen

Alkalmas elosztószekrénybe szerelésre:

Igen

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

5 kA

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Motorhajtás opcionális:

Nem

Feszültségkioldó opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Alkalmas közbenső beépítésre:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Kapcsolók száma:

1

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0.756 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Ház színe:

szürke

Előszerelt kábelezéssel:

Nem

Szélesség:

18 mm

Magasság:

81 mm

Mélység:

66.5 mm

Modulszélesség:

1

Ez a termék egy Easy9 moduláris szakaszolókapcsoló. Ezzel a szakaszolókapcsolóval vezérelhetők az áramkörök (terhelés alatti nyitás és zárás). Ezt a terméket a túlterhelés és rövidzárlat ellen már védett terhelési elektromos áramkörök leválasztására is használják. Az MSZ 60947-3 szabvány szerinti leválasztásra alkalmas pozícióérintkező jelzéssel rendelkezik. Ez az 1P szakaszolókapcsoló 63A névleges áramerősséggel rendelkezik. Az elektromos élettartam 1500 ciklus, a mechanikai élettartam pedig 8500 ciklus. Az Ue névleges üzemi feszültsége 230 V~. Az Ui névleges szigetelési feszültség 500 V~. Uimp névleges lökő-feszültsége 4 kV. Az üzemi frekvencia 50 Hz vagy 60 Hz. A terméket DIN sínre lehet felszerelni. Szélessége 1 modul (18 mm-es osztásban). A méret (szélesség) 18mm × (magasság) 81mm × (mélység) 66.5mm. A színe világosszürke (RAL7035). Az MSZ 60529 szabvány szerint a szekrényben IP20 vagy IP40 védettségi fokozatú. A szennyezettségi fok NA. Az üzemi hőmérséklet -5 - 55°C. Tárolási hőmérséklet: -5 - 70 °C. A termék megfelel az MSZ 60947-3 szabványnak.