Schneider - Szalagkábel 20 vezetékes SX002632 - ABFC20R200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.08 mm2
Erek száma - 0
Köpeny színe - fekete
Kábelgeometria - kerek
Névleges feszültség U0 - 0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110588446
Sonepar cikkszám
SX002632
Gyártói cikkszám
ABFC20R200
Gyártói típuskód
ABFC20R200
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.08 mm2
Erek száma:
0
Köpeny színe:
fekete
Kábelgeometria:
kerek
Névleges feszültség U0:
0 V
AWG-méret:
24
Sodort erek:
nem
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
nincs
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Védővezetővel:
Nem
Teherhordó erősítés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Vezetékszélesség kb.:
0 mm
Vezetékmagasság kb.:
0 mm
Megengedett külső hőmérséklet, szerelés/telepítés közben:
0-0 °C
Névleges feszültség U:
48 V
Alacsony füstképződés az EN IEC 61034-2 szerint:
Nem