Schneider - Szállítófogantyú PLS szekrényhez SX010093 - NSYATM27
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szállító sarok
Szélesség - 130 mm
Magasság - 43 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480188398
Sonepar cikkszám
SX010093
Gyártói cikkszám
NSYATM27
Gyártói típuskód
NSYATM27
Kivitel:
szállító sarok
Szélesség:
130 mm
Magasság:
43 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
30 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szállítófogantyú PLS szekrényhez