Schneider - Számlap 1x3In 1250/5 SX000311 - 16085
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 1250
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160854
Sonepar cikkszám
SX000311
Gyártói cikkszám
16085
Gyártói típuskód
16085
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
1250
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
beépített
Mérési skála szélessége:
80 mm
Mérési skála magassága:
80 mm
Sorolható / moduláris készülékek - Számlap 1x3In 1250/5