Schneider - Számlap 1x3In 200/5 SX000308 - 16081
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Méréstartomány - 0-5 A
Átalakító-csatlakozó - Igen
Feszültség fajtája - AC
Kivitel - beépített
Max. mutatókilengés - 90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160816
Sonepar cikkszám
SX000308
Gyártói cikkszám
16081
Gyártói típuskód
PowerLogic 16081
Méréstartomány:
0-5 A
Átalakító-csatlakozó:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Kivitel:
beépített
Max. mutatókilengés:
90 °
Skála névleges végértéke:
200 A
Pontossági osztály:
1.5
Veszteségi teljesítmény:
1.1 W
Túláram skála:
Nem
Kalibrálva:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Vontatásmutató:
Nem
Skálamegvilágítás:
Nem
Számlap 1x3In 200/5