Schneider - Számlap 1x3In 2000/5 SX000313 - 16087
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 2000
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160878
Sonepar cikkszám
SX000313
Gyártói cikkszám
16087
Gyártói típuskód
PowerLogic 16087
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
2000
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
beépített
Mérési skála szélessége:
80 mm
Mérési skála magassága:
80 mm
Számlap 1x3In 2000/5