Schneider - Számlap 1x3In 400/5 SX000309 - 16082
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 400
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160823
Sonepar cikkszám
SX000309
Gyártói cikkszám
16082
Gyártói típuskód
PowerLogic 16082
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
400
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
beépített
Mérési skála szélessége:
80 mm
Mérési skála magassága:
80 mm
Számlap 1x3In 400/5