Schneider - Számlap 1x3In 600/5 SX000310 - 16083
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mértékegység - amper
Skála induló értéke - 0
Skála névleges végértéke - 600
Max. mutatókilengés - 90 °
Túláram skála - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430160830
Sonepar cikkszám
SX000310
Gyártói cikkszám
16083
Gyártói típuskód
16083
Mértékegység:
amper
Skála induló értéke:
0
Skála névleges végértéke:
600
Max. mutatókilengés:
90 °
Túláram skála:
Nem
Szerelési mód:
beépített
Mérési skála szélessége:
96 mm
Mérési skála magassága:
96 mm
Sorolható / moduláris készülékek - Számlap 1x3In 600/5