Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Számlap 3In 75/5 SX000304 - 16077

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Számlap 3In 75/5 SX000304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mértékegység - amper

  • Skála induló értéke - 0

  • Skála névleges végértéke - 255

  • Max. mutatókilengés - 90 °

  • Túláram skála - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430160779

Sonepar cikkszám

SX000304

Gyártói cikkszám

16077

Gyártói típuskód

16077

Mértékegység:

amper

Skála induló értéke:

0

Skála névleges végértéke:

255

Max. mutatókilengés:

90 °

Túláram skála:

Nem

Szerelési mód:

beépített

Sorolható / moduláris készülékek - Számlap 3In 75/5