Schneider - Szekrény összekapcsoló készlet SM SX012190 - NSYSMBK
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - összekötő készlet, oldal
Szélesség - 210 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - egyéb
Mélység - 210 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480146428
Sonepar cikkszám
SX012190
Gyártói cikkszám
NSYSMBK
Gyártói típuskód
NSYSMBK
Kivitel:
összekötő készlet, oldal
Szélesség:
210 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
egyéb
Mélység:
210 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Szekrény összekapcsoló készlet SM