Schneider - Szekrényajtó, átlátszó IP65 SX012927 - NSYVA2710M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Igen
Szélesség - 200 mm
Magasság - 78 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185212
Sonepar cikkszám
SX012927
Gyártói cikkszám
NSYVA2710M
Gyártói típuskód
NSYVA2710M
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
200 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
15 mm
Védettség (IP):
IP65
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szekrényajtó, átlátszó