Schneider - Szekrényajtó, átlátszó IP65 SX012930 - NSYVA2712MA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Igen
Szélesség - 235 mm
Magasság - 78 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185243
Sonepar cikkszám
SX012930
Gyártói cikkszám
NSYVA2712MA
Gyártói típuskód
NSYVA2712MA
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
235 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
25 mm
Védettség (IP):
IP65
Szekrényajtó, átlátszó IP65