Schneider - Szekrényajtó, átlátszó IP65 SX012931 - NSYVA2716M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Igen
Szélesség - 165 mm
Magasság - 195 mm
Mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185250
Sonepar cikkszám
SX012931
Gyártói cikkszám
NSYVA2716M
Gyártói típuskód
NSYVA2716M
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
165 mm
Magasság:
195 mm
Mélység:
13 mm
Védettség (IP):
IP65
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szekrényajtó, átlátszó