Schneider - Szekrényajtó, átlátszó IP65 SX012932 - NSYVA2724M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Igen
Szélesség - 235 mm
Magasság - 196 mm
Mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185267
Sonepar cikkszám
SX012932
Gyártói cikkszám
NSYVA2724M
Gyártói típuskód
NSYVA2724M
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
235 mm
Magasság:
196 mm
Mélység:
13 mm
Védettség (IP):
IP65
Szekrényajtó, átlátszó IP65