Schneider - Szekrényajtó, átlátszó IP65 SX012933 - NSYVA272M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Igen
Szélesség - 60 mm
Magasság - 78 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185274
Sonepar cikkszám
SX012933
Gyártói cikkszám
NSYVA272M
Gyártói típuskód
NSYVA272M
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
60 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
15 mm
Védettség (IP):
IP65
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szekrényajtó, átlátszó