Schneider - Szekrényajtó, átlátszó IP65 SX012940 - NSYVA278MA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ablaktábla anyaga - műanyag
Zsanéros - Igen
Szélesség - 165 mm
Magasság - 78 mm
Mélység - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480185366
Sonepar cikkszám
SX012940
Gyártói cikkszám
NSYVA278MA
Gyártói típuskód
NSYVA278MA
Ablaktábla anyaga:
műanyag
Zsanéros:
Igen
Szélesség:
165 mm
Magasság:
78 mm
Mélység:
25 mm
Védettség (IP):
IP65
Szekrényajtó, átlátszó IP65