Schneider - Szelepmozgató EM9/180 VTRE szelephez IP54 SX054956 - 8601110000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - egyéb
Tápfeszültség - 24 V AC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - forgó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481819840
Sonepar cikkszám
SX054956
Gyártói cikkszám
8601110000
Gyártói típuskód
8601110000
Vezérlőjel:
egyéb
Tápfeszültség:
24 V AC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
forgó
Forgatónyomaték:
15 Nm
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Üzemidő:
240 s
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Max. felvett el. energia:
3 VA
Környezeti hőmérséklet:
-15-55 °C
Mélység:
90 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Max. forgásszög:
180 °
Ház anyaga:
egyéb
Energiafogyasztás üzem közben:
3 W
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Biztonsági funkció típusa:
egyéb
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Szélesség:
145 mm
Magasság:
87 mm