Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szelepmozgató M22B-230V-S2 IP65 SX055025 - 8900112000

MásolásMásolás
Schneider - Szelepmozgató M22B-230V-S2 IP65 SX055025

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - hárompontos

  • Tápfeszültség - 230 V AC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem

  • Kivitel - lineáris

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480935589

Sonepar cikkszám

SX055025

Gyártói cikkszám

8900112000

Gyártói típuskód

8900112000

Vezérlőjel:

hárompontos

Tápfeszültség:

230 V AC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Nem

Kivitel:

lineáris

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP65

Végérintkezők:

nincs

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Üzemidő:

133 s

Segédérintkező:

Igen

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Nem

Szabályozási képesség:

2200 N

Kézi irányítás:

Igen

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Max. felvett el. energia:

11 VA

Környezeti hőmérséklet:

-20-70 °C

Mélység:

150 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Robbanásvédett:

Nem

Lökethossz:

50 mm

Ház anyaga:

egyéb

Átvitel:

fogaskerekekkel

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

nincs

Beállítható állapotjelzés:

Nem

Mechanikus állapotjelzővel:

Nem

Védettség (NEMA):

4

Biztonsági funkcióval:

Nem

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Szélesség:

165 mm

Magasság:

520 mm

Megengedett relatív nedvesség:

0-90 %

Szelepmozgató M22B-230V-S2 IP65