Schneider - Szelepmozgató M9B/24 VTRE szelephez IP54 SX054955 - 8601010000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - hárompontos
Tápfeszültség - 24 V AC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - forgó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489659134
Sonepar cikkszám
SX054955
Gyártói cikkszám
8601010000
Gyártói típuskód
8601010000
Vezérlőjel:
hárompontos
Tápfeszültség:
24 V AC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
forgó
Forgatónyomaték:
15 Nm
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Védettség (IP):
IP43
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Üzemidő:
120 s
Segédérintkező:
Igen
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
nincs
Max. felvett el. energia:
3 VA
Környezeti hőmérséklet:
-15-55 °C
Mélység:
162 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Max. forgásszög:
180 °
Ház anyaga:
egyéb
Energiafogyasztás üzem közben:
3 W
Átvitel:
fogaskerekekkel
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
márkához kötött
Beállítható állapotjelzés:
Nem
Biztonsági funkció típusa:
egyéb
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Szélesség:
144 mm
Magasság:
90 mm
Megengedett relatív nedvesség:
5-90 %