Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Szelepmozgató: MG900 SRD-24FM T54 00 IP54 SX060299 - MG900-SD

MásolásMásolás
Schneider - Szelepmozgató: MG900 SRD-24FM T54 00 IP54 SX060299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlőjel - egyéb

  • Tápfeszültség - 24 V AC/DC

  • Szelepekhez alkalmas - Igen

  • Szellőzőarmatúrához alkalmas - Igen

  • Kivitel - lineáris

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

321 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

7332552013331

Sonepar cikkszám

SX060299

Gyártói cikkszám

MG900-SD

Gyártói típuskód

MG900-SD

Vezérlőjel:

egyéb

Tápfeszültség:

24 V AC/DC

Szelepekhez alkalmas:

Igen

Szellőzőarmatúrához alkalmas:

Igen

Kivitel:

lineáris

Feszültségmentesen zárva:

Nem

Védettség (IP):

IP54

Végérintkezők:

nincs

Szabályozástípus be/ki:

Nem

Nullafeszültség visszatéréssel:

Nem

Üzemidő:

60 s

Segédérintkező:

Igen

Automatikus löketfelismerés:

Nem

Szabályozás típusa moduláló:

Igen

Szabályozási képesség:

900 N

Kézi irányítás:

Nem

Beállítható működési tartomány:

Nem

Segédérintkezők opcionális:

Nem

ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:

Nem

Állapotjelentés:

nincs

Max. felvett el. energia:

50 VA

Környezeti hőmérséklet:

-10-50 °C

Mélység:

185 mm

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Nem

Robbanásvédett:

Nem

Lökethossz:

30 mm

Ház anyaga:

egyéb

Energiafogyasztás nyugalmi állapotban:

21 W

Szabályozás típusa Split-Range:

Nem

Csatlakozás a szelepre:

nincs

Beállítható állapotjelzés:

Igen

Biztonsági funkció típusa:

egyéb

Mechanikus állapotjelzővel:

Igen

Védettség (NEMA):

3

Biztonsági funkcióval:

Nem

Önbeállító ütéshossz:

Nem

Szélesség:

222 mm

Magasság:

320 mm

Megengedett relatív nedvesség:

0-90 %

Szelepmozgató: MG900 SRD-24FM T54 00 IP54