Schneider - Szelepmozgató Satchwell szabályozószelephez M800 + L2SV SX107126 - 8800650000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - egyéb
Tápfeszültség - 24 V AC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - lineáris
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
283 kg CO₂-eq
Vonalkód
7332552013270
Sonepar cikkszám
SX107126
Gyártói cikkszám
8800650000
Gyártói típuskód
8800650000
Vezérlőjel:
egyéb
Tápfeszültség:
24 V AC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
lineáris
Védettség (IP):
IP54
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Üzemidő:
102 s
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozási képesség:
800 N
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
nincs
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Mélység:
255 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
egyéb
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Szélesség:
178 mm
Magasság:
132 mm
Megengedett relatív nedvesség:
0-90 %