Schneider - Szelepmozgató szabályozószelephez M700-S2-SRSU SN179289 - 8800431000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - egyéb
Tápfeszültség - 24 V AC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - lineáris
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489659387
Sonepar cikkszám
SN179289
Gyártói cikkszám
8800431000
Gyártói típuskód
8800431000
Vezérlőjel:
egyéb
Tápfeszültség:
24 V AC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
lineáris
Védettség (IP):
IP54
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Üzemidő:
60 s
Segédérintkező:
Nem
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozási képesség:
700 N
Kézi irányítás:
Igen
Beállítható működési tartomány:
Igen
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
nincs
Max. felvett el. energia:
50 VA
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Mélység:
209 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Lökethossz:
52 mm
Ház anyaga:
alumínium
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
egyéb
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Biztonsági funkció típusa:
egyéb
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Igen
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Szélesség:
226 mm
Magasság:
226 mm
Megengedett relatív nedvesség:
0-90 %