Schneider - Szelepmozgató szabályozószelephez MV15B-230 SX054986 - 8800460000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - hárompontos
Tápfeszültség - 230 V AC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - lineáris
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489659417
Sonepar cikkszám
SX054986
Gyártói cikkszám
8800460000
Gyártói típuskód
8800460000
Vezérlőjel:
hárompontos
Tápfeszültség:
230 V AC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
lineáris
Feszültségmentesen zárva:
Nem
Védettség (IP):
IP40
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Üzemidő:
27 s
Segédérintkező:
Igen
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Nem
Szabályozási képesség:
1500 N
Kézi irányítás:
Igen
Beállítható működési tartomány:
Nem
Segédérintkezők opcionális:
Igen
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
nincs
Max. felvett el. energia:
12 VA
Környezeti hőmérséklet:
-10-50 °C
Mélység:
195 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Lökethossz:
52 mm
Ház anyaga:
alumínium
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
egyéb
Beállítható állapotjelzés:
Nem
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Nem
Szélesség:
230 mm
Magasság:
227 mm
Megengedett relatív nedvesség:
0-90 %