Schneider - Szelepmozgató szabályozószelephez MV15B-24 SX107128 - 8800462000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - egyéb
Tápfeszültség - 24 V AC
Szelepekhez alkalmas - Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas - Nem
Kivitel - lineáris
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489659424
Sonepar cikkszám
SX107128
Gyártói cikkszám
8800462000
Gyártói típuskód
8800462000
Vezérlőjel:
egyéb
Tápfeszültség:
24 V AC
Szelepekhez alkalmas:
Igen
Szellőzőarmatúrához alkalmas:
Nem
Kivitel:
lineáris
Feszültségmentesen zárva:
Igen
Védettség (IP):
IP40
Végérintkezők:
nincs
Szabályozástípus be/ki:
Nem
Nullafeszültség visszatéréssel:
Nem
Üzemidő:
27 s
Segédérintkező:
Igen
Automatikus löketfelismerés:
Nem
Szabályozás típusa moduláló:
Igen
Szabályozási képesség:
1500 N
Kézi irányítás:
Nem
Beállítható működési tartomány:
Igen
Segédérintkezők opcionális:
Nem
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
nincs
Max. felvett el. energia:
15 VA
Környezeti hőmérséklet:
-15-50 °C
Mélység:
312 mm
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Robbanásvédett:
Nem
Lökethossz:
52 mm
Ház anyaga:
alumínium
Szabályozás típusa Split-Range:
Nem
Csatlakozás a szelepre:
egyéb
Beállítható állapotjelzés:
Igen
Biztonsági funkció típusa:
egyéb
Mechanikus állapotjelzővel:
Nem
Védettség (NEMA):
3
Biztonsági funkcióval:
Nem
Önbeállító ütéshossz:
Igen
Szélesség:
225 mm
Magasság:
228 mm
Megengedett relatív nedvesség:
0-90 %