Schneider - Szélérzékelő interfész SN011574 - MTN580693
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélsebességérték beállítható - 3-10 Bft
Névleges feszültség - 230 V
Beállítható hőmérséklet-érték - 0-0 °C
Frekvencia - 50-50 Hz
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485009124
Sonepar cikkszám
SN011574
Gyártói cikkszám
MTN580693
Gyártói típuskód
Merten MTN580693
Kivitel:
egyéb
Szélsebességérték beállítható:
3-10 Bft
Névleges feszültség:
230 V
Beállítható hőmérséklet-érték:
0-0 °C
Frekvencia:
50-50 Hz
Névleges áram:
0 A
Argus Szélérzékelő interfész modul. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: szélérzékelő interfész. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 1