Schneider - Szélérzékelő SN006067 - MTN580692
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szélérzékelő
Szélsebességérték beállítható - 0-0 Bft
Névleges feszültség - 0 V
Beállítható hőmérséklet-érték - 0-0 °C
Frekvencia - 0-0 Hz
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485009117
Sonepar cikkszám
SN006067
Gyártói cikkszám
MTN580692
Gyártói típuskód
Merten MTN580692
Kivitel:
szélérzékelő
Szélsebességérték beállítható:
0-0 Bft
Névleges feszültség:
0 V
Beállítható hőmérséklet-érték:
0-0 °C
Frekvencia:
0-0 Hz
Névleges áram:
0 A
Argus Szélérzékelő. termékcsalád: Merten inserts - termék vagy komponens típusa: szélérzékelő. Előnyök : választékos felületi kialakítással, szín és dizájn változatokban kapható és teljesen moduláris A Merten System a több mint 150 funkciójával használhat