Schneider - Szellőző ajtó 1200x800 IP55 SX011156 - NSYPCVD128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480066641
Sonepar cikkszám
SX011156
Gyártói cikkszám
NSYPCVD128
Gyártói típuskód
NSYPCVD128
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szellőző ajtó 1200x800