Schneider - Szellőző ajtó 2000x600 IP55 SX011160 - NSYPCVD206
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
107 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480148859
Sonepar cikkszám
SX011160
Gyártói cikkszám
NSYPCVD206
Gyártói típuskód
NSYPCVD206
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
2000 mm
Védettség (IP):
IP55
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szellőző ajtó 2000x600