Schneider - Szellőző kopoltyú IP20 SX010209 - NSYCAG417x120M
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szélesség - 148 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Magasság - 445 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480151804
Sonepar cikkszám
SX010209
Gyártói cikkszám
NSYCAG417x120M
Gyártói típuskód
NSYCAG417x120M
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szélesség:
148 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Magasság:
445 mm
Anyag:
acél
Átmérő:
0 mm
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
lakkozott
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szellőző kopoltyú