Schneider - Szellőztetett lábazat ZZ 200x1250x420mm SX013007 - NSYZZ2124VHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - műanyag
Szélesség - 1250 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
93 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681004
Sonepar cikkszám
SX013007
Gyártói cikkszám
NSYZZ2124VHD
Gyártói típuskód
NSYZZ2124VHD
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
1250 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
420 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
420 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szellőztetett lábazat ZZ 200x1250x420mm