Schneider - Szellőztetett mellső lábazat 200x600 SS SX012257 - NSYSPFVX6200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480652844
Sonepar cikkszám
SX012257
Gyártói cikkszám
NSYSPFVX6200
Gyártói típuskód
NSYSPFVX6200
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Szellőztetett mellső lábazat 200x600 SS