Schneider - Szellőztetett mellső lábazat 200x800 SS SX012258 - NSYSPFVX8200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 800 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
68 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480652851
Sonepar cikkszám
SX012258
Gyártói cikkszám
NSYSPFVX8200
Gyártói típuskód
NSYSPFVX8200
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
200 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
900 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
RAL-szám (hasonló):
9010
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Szellőztetett mellső lábazat 200x800 SS