Schneider - Szellőztetett oldalsó lábazat 200x300 SS SX012283 - NSYSPLVX3200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 26 mm
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480742187
Sonepar cikkszám
SX012283
Gyártói cikkszám
NSYSPLVX3200
Gyártói típuskód
NSYSPLVX3200
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
26 mm
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
400 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek - Szellőztetett oldalsó lábazat 200x300 SS